SV4100-5W1UD-03T S Series(SV4100) SMC 43119125 SV4100-5W1UD-03T S Series(SV4100) SMC 43119125

S Series(SV4100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC 24 管接続口径(03) 3/8 注文コード43119125 品番SV4100-5W1UD-03T
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・コイル電圧・管接続口径など42種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC 24 ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(03) 3/8 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W1)300 ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタM12防水:(W1) 300 mm パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする