曜日別特売
M2×5 (+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43119185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×5 (+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43119185
M2×5 (+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43119185

(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(1500個)
1箱(100個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(900個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(150個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(2500個)
1箱(800個)
1箱(120個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)5
5
4
8
10
30
15
35
40
20
45
25
50
6
12
18
80
85
95
55
65
75
14
16
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(10000個)注文コード43119185品番M2×5
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)5材質黄銅十字穴番号1寸法r(mm)(最小)0.20表面処理ニッケル寸法C(mm)約0.2頭部形状丸皿寸法K(mm)1.2寸法f(mm)約0.4寸法m(mm)2.4穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4十字穴深さ(mm)(最大)1.21/(最小)0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
652:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする