※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43119221
品番
M2.5×10
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
10
材質
黄銅
十字穴番号
1
寸法r(mm)
(最小)0.25
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
約0.2
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
1.45
寸法f(mm)
約0.55
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.72/(最小)1.34