SV4100-5FU-T-03 S Series(SV4100) SMC 43119308 SV4100-5FU-T-03 S Series(SV4100) SMC 43119308

S Series(SV4100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(03) Rc3/8 & P 注文コード43119308 品番SV4100-5FU-T-03
参考基準価格(税別)¥14,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・コイル電圧・管接続口径など42種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径A、Bポート:(03) Rc3/8 & P 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル電圧(V)(5) DC24 配線方式マニホールド:(-) ダブル配線 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 EポートRc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする