SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV4100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(02) Rc1/4 & P
注文コード
43119317
品番
SV4100-5FUD-T-02
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・コイル電圧・管接続口径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
A、Bポート:(02) Rc1/4 & P
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル電圧(V)
(5) DC24
配線方式
マニホールド:(-) ダブル配線
マニュアル
(D) プッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
Eポート
Rc3/8
CADデータダウンロード