SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV4300)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
管接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
43119773
品番
SV4300-5W4U
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC 24
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
寸法(mm)
【M12防水コネクタ】(W4)2000
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
M12防水:(W4) 2000 mm
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード