SV4300-5FU-T-C8 S Series(SV4300) SMC 43119938

S Series(SV4300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(C8) o8ワンタッチ管継手/P 注文コード43119938 品番SV4300-5FU-T-C8
参考基準価格(税別)¥19,690 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など32種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径A、Bポート:(C8) o8ワンタッチ管継手/P 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル電圧(V)(5) DC24 配線方式マニホールド:(-) ダブル配線 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 Eポートo12ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする