大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ小頭(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43120296
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
つや消し黒
頭部形状
丸皿小頭
寸法K(mm)
1.4
寸法f(mm)
約0.7
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.63/(最小)1.11