大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)皿アンダーカット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
長さ(mm)
4
注文コード
43121443
品番
M4×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
茶ブロンズ
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿アンダーカット
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
約4.1
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8