LRF-T2500W-L24-DF-I-9 ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ) 43124107

ルーチ・リミット フレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード43124107品番LRF-T2500W-L24-DF-I-9
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
長さ(mm)灯具:2514質量(g)67/1012mm消費電力(W)24.2光源色電球色2400K(組立後の色温度:2200K)光束(Lm)1228
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする