大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(SUS316L/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43124286
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
20
材質
SUS316L
十字穴番号
3
表面処理
ダクロ
寸法C(mm)
約0.4
頭部形状
皿
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
16
十字穴深さ(mm)
(最大)4.96/(最小)4.36