大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(SUS316L/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43124295
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
25
材質
SUS316L
十字穴番号
3
表面処理
ダクロ
寸法C(mm)
約0.4
頭部形状
皿
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
16
十字穴深さ(mm)
(最大)4.96/(最小)4.36