大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43124322
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.25
材質
ステンレス
表面処理
SC-3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91