Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
ルーチ・クレイド F
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43124859
品番
LCEF-1170-L27-DF-I
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:1169
質量(g)
485
消費電力(W)
21.6
光源色
電球色2700K
光束(Lm)
1339