Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
ルーチ・パワーフレックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43124929
品番
LFP20-T4200W-WW-DF-I
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:4253
質量(g)
60/m
消費電力(W)
41.2
光源色
温白色
光束(Lm)
2757