ルーチ・UQ フレックス サウナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43124999 品番 LFUS-T1000WS-L27-DF-O
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
長さ(mm)灯具:1009 質量(g)380 消費電力(W)4.6 光源色電球色2700K 光束(Lm)215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする