Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
ルーチ・PWMライトコントローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43125026
品番
LLC-PLC-A
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
出力
1ch
定格
DC12-24V(定電圧電源使用のこと)
制御方式
PWM制御(0〜100%)
出力電流(A)
最大5
使用環境
屋内用
入力電流(A)
最大5