ルーチ・PWM調光ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43125051 品番LLC-PWM5A-LP1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
出力1ch 定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと) 制御方式PWM制御(0〜100%) 出力電流(A)最大5 使用環境屋内用 入力電流(A)最大5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする