ルーチ・オリレガ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様定格出力電圧流:6.1A 注文コード43125078 品番LPSOL-145-24-ND-I
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格出力電圧流:6.1A 質量(g)580 規格安全基準 電気用品安全法※AC100〜242V入力時、CE、EMC規格 電気用品安全法、環境対応 RoHS指令、高調波電流規制対応(IEC61000-3-2) 構造冷却方法 自然空冷、突入電流防止回路内蔵 温度保護回路内蔵、過電流・過電圧保護回路内蔵 力率改善回路内蔵 入力電圧(V)AC100〜AC242 50/60Hz 使用電力(W)最大:105 (※温度ディレーティングの為) 使用環境屋内用 力率【Io=100%】1.00(AC IN 100V) 0.96(AC IN 200V) 0.94(AC IN 242V) 動作温湿度範囲0℃〜+50℃,20% 〜90%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃〜+70℃,10% 〜90%RH(結露なきこと) 入力電流(A)【Io=100%】1.60(AC IN 100V) 0. 80(AC IN 200V) 0. 67(AC IN 242V) 最大出力電力(W)145 定格出力電圧(V)24 効率89 %(AC IN 100V) 91%(AC IN 200V) 92%(AC IN 242V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする