付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×15、M8×15)各4本
材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
フレームブラック
サイズ(mm)【六角レンチ】4
RoHS指令(10物質対応)対応
VESA対応100×100 , 100×200 , 100×300 , 100×400 / 200×100 , 200×200 , 200×300 , 200×400 / 300×100 , 300×200 , 300×300 , 300×400 / 400×100 , 400×200 , 400×300 , 400×400 / 600×100 , 600×200 , 600×300 , 600×400 / 800×100 , 800×200 , 800×300 , 800×400
マンセル記号N1.0