ディスプレイブラケット eシリーズ ハンギングバー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装) 注文コード43125227 品番EST-HGPL1W
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

eデスクハンギングバー用ディスプレイブラケットです。
主にVESA200×100、200×200のねじ穴を搭載したディスプレイ用です。

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×15、M8×15)各4本 材質フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装) 使用工具手袋 フレームホワイト サイズ(mm)【六角レンチ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 VESA対応100×100 , 100×200 , 100×300 , 100×400 / 200×100 , 200×200 , 200×300 , 200×400 / 300×100 , 300×200 , 300×300 , 300×400 / 400×100 , 400×200 , 400×300 , 400×400 / 600×100 , 600×200 , 600×300 , 600×400 / 800×100 , 800×200 , 800×300 , 800×400 マンセル記号10Y9/1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする