スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43125236 品番MR-FA55STN
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用スタンド。
キャスターは(Φ50mm)を採用しています。
中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。

付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 フレームグレー キャスターあり キャスター径(Φmm)50 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 総耐荷重(kg)80 アジャスターなし マンセル記号N7.5 組立人数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする