スツール

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43125306 品番 SNC-HP8KG
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

直径385mmの大型座面。
モールドウレタンを使用していますので、長期間使用できます。
ビニルレザーで水をこぼしてもさっとふき取れます。
医療分野で求められる耐次亜塩素酸ナトリウム対応レザー採用。
低ホルムアルデヒド仕様。
丈夫なスチール製脚を採用しています。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。※受注発注製品です。

材質モールドウレタン 幅(mm)【座面】385【背もたれ】375 グリーン 高さ(mm)【座面】465【背もたれ】205 備考病院向け 奥行(mm)【座面】385 キャスターあり 張地PVC 背もたれロー 肘掛なし 最高高さ(mm)【座面】635 機能なし 本体寸法(mm)奥行最大510 部材(背面)PP 生地PVCレザー 構成部品スチール、PP、ウレタンフォーム、ナイロン 総耐荷重(kg)80 色(シェル)ホワイト 脚幅(mm)510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする