ハンギングバー eシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 注文コード43125340 品番EST-HG1201BK
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。
デスク組立後でも取り付けが可能です。
50mmピッチで高さ位置を変えることができます。
CR-LA30シリーズを取り付けた場合24〜27インチモニターが横並びで2台設置できます
EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。

付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット 材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 フレームブラック 対応機種ED-SK12050/12060/12065/12070/12075/12080シリーズ・ED-SK12050×72/12060×72/12065×72/12070×72/12075×72/12080×72シリーズ(推奨機種はBK・M(フレームブラックの機種)) 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20 マンセル記号N1.0 組立人数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする