防塵ラック 簡易

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43125385 品番MR-FAK70
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ホコリの侵入を防ぎます。
簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)
27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。
前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。
背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。
集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。

材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板 キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする