防塵ラック クーラー付き

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43125437 品番MR-FAP70
参考基準価格(税別)¥595,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

ホコリの侵入を防ぎます。
工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)
27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。
前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。
ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。
集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。
ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。

材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ 質量(kg)6.5 取付側面取付 定格電圧(V)単相AC100〜240 フレームグレー キャスターなし(ペルチェ式クーラー部) コード長さ(mm)2000 冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式 使用周囲温度(℃)10〜45 騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力 冷却能力(W)45 除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード) 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし 定格消費電流(A)1.45 マンセル記号N7.5 使用周囲湿度(%RH)10〜85(但し結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする