曜日別特売
SSBU-OXWS 乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ ヤマト産業 43125787

乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード43125787品番SSBU-OXWS
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

新JIS規格対応品です。
日本溶接協会認定品です。
二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。
圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。

仕様スパナ式質量(kg)2.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
関連資料:(0.52MB)
注意
※乾式安全器を内蔵しておりますので、乾式安全器は取り外すことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする