ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の ガス調整器
SSジュニア 酸素用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43125796
品番
SSJ-OXWS
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
仕様
スパナ式
質量(kg)
1.1
接続
出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)
使用ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)
一次側圧力計(MPa)
2〜15
二次側圧力(MPa)
0.2〜0.99
認定番号
日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
関連資料:
(0.52MB)