大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
43126343
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法C(mm)
約0.2
材質
ステンレス
表面処理
アロック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65