大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
43126413
品番
M2.3×4
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.1
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法C(mm)
約0.2
材質
ステンレス
表面処理
アロック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.35
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.85