MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627

商品本体

MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627
MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627
MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627
MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627
MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627
MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627
MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627
MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627
MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627
MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627
MDZR-W 超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白 MagX(マグエックス) 43126627

超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43126627品番MDZR-W
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!
本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。
ドアと床の間が12cmまで対応しています。

用途スチール製ドア用材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.78MB)
注意
※マグネットが付く扉でのご使用をお願いします。
※使用状況により、しっかり止まらない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする