代表画像
タンガロイ
タップ TS-M-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
43126749
品番
TS-M3X0.5-DNCM B070
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】3.5、【DRVS】2.7、【LU】18、【NOF】3、【OAL】56、【Pre-hole】2.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M3、【THL】7、【TP】0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応