代表画像
タンガロイ
タップ TT-M-DNCG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
43126855
品番
TT-M10X1.5-DNCG AB060
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】10、【DRVS】8、【LU】39、【NOF】4、【OAL】100、【Pre-hole】8.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M10、【THL】20、【TP】1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ハンドタップの種類