代表画像
タンガロイ
タップ TF-M-DNCF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
43127178
品番
TF-M12X1.75-DNCF PB070
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】9、【DRVS】7、【LU】-、【NOF】6、【OAL】110、【Pre-hole】10.2、【Standard】DIN 376、【TDZ】M12、【THL】22、【TP】1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応