代表画像
タンガロイ
タップ TF-MF-DNCF(PB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
43127205
品番
TF-MF14X1.5-DNCF PB070
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】11、【DRVS】9、【LU】-、【NOF】6、【OAL】100、【Pre-hole】13、【Standard】DIN 374、【TDZ】MF14、【THL】18、【TP】1
RoHS指令(10物質対応)
対応