距離(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)
約457(Code 39, ナローバー幅0.5
対応コード・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン
・Code 39、Code39 Full ASCII
・ Codabar (NW-7)
・ Code 128、 GS1-128
・ GS1 Databar (RSS)
・ Standard & Industrial 2 of 5
・ Interleaved & Matrix 2 of 5
・ IATA
・Code 11、Code 32、Code 93
・ German Postal Code
・ China Postal Code
・ Telepen (Numeric & Full ASCI)
・ MSI/Plessey、UK/Plessey
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品RS232Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド(日本語)質量(g)約106(ケーブル除く)外形寸法(mm)165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)ケーブル長(m)2.0ストレート光源LED、630nm分解能(mm)0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき)防塵・防滴IP41耐衝撃性耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作インターフェイスRS-232C動作温度範囲(℃)-10~+50