トルネ
トルネの 袋
トルネの チャック付ポリ袋
チャック付きポリ袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(28枚)
注文コード
43127476
品番
P-3702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
食品衛生法適合品。お菓子や小物の小分けや保管に便利なジッパー付き袋です。豊富なサイズ展開で文房具や書類、衛生用品、衣類なども整理できます。旅行や出張にもおすすめです。
用途
小分け袋 ジッパー袋 透明
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約60×85
サイズ
A8
サイズ(号)
2
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-20