43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43127519 品番JN-IPS43FHD2-U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO 質量(kg)約6 サイズ43 使用温度範囲(℃)0〜40 表面処理半光沢 使用湿度範囲10%〜85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76% 解像度1920×1080 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3 視野角(左右:上下)H:178°、V:178° スピーカー8W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)270

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする