24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43127546 品番JN-IPS245G280F-HSPC6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)0〜50 サイズ(inch)24.5 表面処理非光沢 使用湿度範囲10%〜62% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)557×192 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80% 解像度1920×1080 応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする