28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43127555 品番JN-IPS28G144U-HSPC6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルUSB-B ケーブル1m、DP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルMicro-USB to USB-A ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 質量(kg)約5.8 使用温度範囲(℃)0〜50 サイズ(inch)28 表面処理非光沢 使用湿度範囲10%〜58% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×638×220 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83% 解像度3840×2160 応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする