3/4オネジX1/2メネジ ネジ込み型逆ブッシング R・Bu SUS304 東和高圧 43127580

3/4オネジX1/2メネジ ネジ込み型逆ブッシング R・Bu SUS304 東和高圧 43127580
3/4オネジX1/2メネジ ネジ込み型逆ブッシング R・Bu SUS304 東和高圧 43127580

ネジ込み型逆ブッシング R・Bu SUS304

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43127580品番3/4オネジX1/2メネジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。

用途温度は連続使用温度を-10~+200の範囲とします。(ユニオンのみ-10~+90とします)材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする