スーパーFXカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43127616 品番5313225001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コストパフォーマンスが高いと好評な「スーパーFXカーゴ」です。車輪には4輪とも360度回転(4輪自在)するので、取り回しが簡単です。前の2つの車輪にはストッパー付き。床板は軽くて丈夫な樹脂製です。折りたたみ時に底板が倒れてこないようにストッパーが付いています。
バーの止具を樹脂から鉄製へ変更し、バーが止めやすくなりました。塗装をレザーコートへ変更し、従来品より塗装が剥げにくくなりました。

用途荷役運搬用 質量(kg)約36 アイボリー 車輪径(Φmm)150 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム・樹脂 耐荷重(kg)500 表面処理粉体焼き付け塗装 使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×620×1450 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700 材質(荷台)プラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする