カゴ台車 (国産)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43127625 品番5311678007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。

用途荷役運搬用 質量(kg)約38 グレー 車輪径(Φmm)150 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム・樹脂 耐荷重(kg)400 表面処理粉体焼き付け塗装 使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付 間口(mm)外寸/内寸850/790 奥行(mm)外寸/内寸650/595 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 材質(荷台)プラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする