メッシュパレット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43127650 品番 5493215004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

金属部品やプラスチック製部品の保管、輸送など多種多様な用途にご利用いただける製品です。
特長として、折り畳みと段済みができるので、保管効率の改善に役立ちます。
使わない時は折り畳んで保管することができるため、省スペースで保管が可能です。

用途荷役運搬・保管用 仕様段積み:可能(4段まで) 質量(kg)約60 材質(本体)スチール 積載荷重(kg)1000 耐荷重(kg)1000 表面処理電気亜鉛メッキ 扉開閉方式正面中折れ 外寸法・高さ(mm)900 線径(mm)6 外寸法・奥行(mm)1000 外寸法・間口(mm)1200 メッシュ(mm)50×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする