液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43128280 品番27E2N2100/11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30〜85 kHz(横)/48〜75 Hz(縦)、HDMI:30〜140 kHz(横)/48〜120 Hz(縦)●ピクセル密度:82 PPI●画像拡張:SmartImage●縦横比:0.6729166667●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター〜お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:597.888(横)x 336.312(縦)mm 表面処理アンチグレア 応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG) コントラスト比1500:1 表示色約 1677 万色 ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114 解像度1920×1080 保証期間5年間 応答速度1ms 入力端子HDMI、D-Sub 色(本体) 画面サイズ27インチ 信号入力VGA x 1、HDMI 1.4×1 バックライトW-LED システム アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする