SKHB-01-500 衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 43128298

SKHB-01-500 衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 43128298
SKHB-01-500 衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 43128298

衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1式(500枚)注文コード43128298品番SKHB-01-500
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高級衣類等の包装に利用される、ビニロン製ホック(スナップボタン)付き袋です。
キズ・シワになりにくく、優れた透明性と光沢性のある素材で、内容商品を際立たせます。
しっとりとした質感のため、商品を積み重ねたとき、滑りによる荷崩れを防ぎます。
また、静電気を帯びないので、ホコリを吸着しません。
レトロで高級感のあるビニロン製。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。

用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に仕様製袋:センター貼り材質ビニロン寸法(mm)フタ部:30+20サイズ(mm)380×280フィルム厚さ(μm)30
注意
※ 高温・高湿を避けて保管し、ご使用の直前に開梱してください。また、使用後は、開梱前の状態にして保管してください。
※ フィルムの特性上、長期保管はされませんようご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする