衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(500枚) 厚さ(μm)25 注文コード43128307 品番SKHB-02-500
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

高級衣類等の包装に利用される、ビニロン製ホック(スナップボタン)付き袋です。
キズ・シワになりにくく、優れた透明性と光沢性のある素材で、内容商品を際立たせます。
しっとりとした質感のため、商品を積み重ねたとき、滑りによる荷崩れを防ぎます。
また、静電気を帯びないので、ホコリを吸着しません。
レトロで高級感のあるビニロン製。婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。

用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に 仕様製袋:両サイド貼り 材質ビニロン 寸法(mm)フタ部:30+20 入数(枚)500 厚さ(μm)25 サイズ(mm)365×520 見出し枠なし
注意
※ 高温・高湿を避けて保管し、ご使用の直前に開梱してください。また、使用後は、開梱前の状態にして保管してください。
※ フィルムの特性上、長期保管はされませんようご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする