衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1000枚) 注文コード43128341 品番SKHB-05-1000
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高級衣類等の包装に利用される、ホック(スナップボタン)付き袋です。
性質の異なる樹脂(PP/PE/PP)を同時に押出製造した共押しフィルムでできており、透明性と柔軟性が高く、また耐寒性があります。
婦人服、紳士服等、高級衣類の包装に。

用途婦人服、紳士服等、高級衣類の梱包に 仕様製袋:サイドシール 材質共押し(PP/PE/PP) 寸法(mm)フタ部:30+20 サイズ(mm)350×450 フィルム厚さ(μm)40
注意
※ 直射日光を避けて保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする