メイン画像

FoW-1FH FoW-1FH(ヒートガード) 加賀産業 43128395 FoW-1FH FoW-1FH(ヒートガード) 加賀産業 43128395 FoW-1FH FoW-1FH(ヒートガード) 加賀産業 43128395 FoW-1FH FoW-1FH(ヒートガード) 加賀産業 43128395 FoW-1FH FoW-1FH(ヒートガード) 加賀産業 43128395

FoW-1FH(ヒートガード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43128395 品番FoW-1FH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

遮熱材練り込みヘルメット
遮熱効果で暑さ低減
エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)

用途熱中症対策用、一般作業用、高所作業用に。 ホワイト 質量(g)411 規格飛来・落下物用、墜落時保護用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2 バイザーPC樹脂 頭囲(cm)54〜62 帽体ABS樹脂
関連資料:(1.82MB) 取扱説明書:(0.49MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする