マエヒロシェルターMID

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コヨーテ 注文コード43128815 品番61340
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのテントに後付けするだけで大型の前室が出現。単独での使用も可。
軽量コンパクトな設計で荷物を増やしたくないツーリングキャンパーにおすすめのシェルターです。
ゆとりあるサイズ設計により、原付バイクがスムーズに出し入れできます。
設営には、後ろ側にポールを立てる必要があります。
別売りのアルミポール165(品番:61406)をリアポールとして使うことで、しっかりと張ることができます。
前方のパネルはキャノピーになっており市販のポールがあればさらに空間を拡大することが可能。
フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。
アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。
・反射材入り外ラインで夜でも見やすい
・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応
・収納バッグに反射プリント

用途
デイキャンプ用にシェルター単独使用も可能。雨・日差し、風を防いで悪天候のキャンプでも楽しく快適に
収納サイズ480×Φ150mm(重量1.6kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
適合マエヒロドーム/マエヒロドームPLUS/マエヒロドームDUO/OGAWAステイシーST-2(高さ95-150cm、幅230cmまでのテント) 質量(kg)1.6 コヨーテ 収納寸法(mm)480×Φ150 本体寸法(cm)330×280×170
注意
※ 設営には、別売のアルミポール165(品番:61406)が必要です。
※ 高さ95-150cm、幅230cmまでのテントに適合します。
※ 入らないオートバイもございますのでオートバイを収納する場合は、事前に車両サイズをご確認ください。
※ 風速7m以上での使用は危険ですのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする